1/2″ nástrčný klíč šestihran SW.1 ″ D.83 mm

Artiklové číslo: 03420048
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03420048
EAN / GTIN 4018754008094
Číslo výrobce 03420048
L-číslo L60010 635

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • ASME B 107,1, FED. Specifikace GGG-W-641, SAE JAKO 954-E.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 33,7 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: 24,2 mm
  • Délka [mm): 83 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 65 mm
  • Hmotnost: 260 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1 ″