1/2″ Rázový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 14 mm

Artiklové číslo: 14012M-60 14mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14012M-60 14mm
EAN / GTIN 4991644358298
Číslo výrobce 14012M-60 14mm

Popis

Popis:

Délka: 60 mm
Rozměr D2: 30 mm
Délka: 15,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 14 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden