Úhlový klíč dlouhý s kulovou hlavou Torx T30

Artiklové číslo: 89S.30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 89S.30
EAN / GTIN 3148511269787
Číslo výrobce 89S.30
L-číslo L60130 10155

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Podle specifikací TORX®
  • kulová hlava umožňuje úhel natočení až 20°, pro těžko přístupná místa
  • leštěná hlava.

Charakteristika:

  • A [mm]: 5,49
  • H [mm]: 30
  • V x D [mm]: 30,0 x 120,5
  • L [mm]: 120
  • Torx [č.]: T30
  • [g]: 30