nástrčné hlavice FORD Kolečkové šroubování Außen 6hran-Tractionsprofil čtyřhran 12,5 mm (1/2 palce)

Artiklové číslo: 900SLG-1822/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 900SLG-1822/3
EAN / GTIN 4000896246274
Číslo výrobce 900SLG-1822/3

Popis

Popis:

  • 3dílná sada včetně prodloužení 917S-3 m.j. pro FORD modely B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Focus ∙ Grand C-Max ∙ KA ∙ Kuga ∙ Mondeo ∙ Puma ∙ Ranger ∙ Tourneo ∙ Transit ∙ S-Max ∙ Galaxy ∙ Transit ∙ Tourneo Connect ∙ Tourneo Custom ∙ Mustang
  • Nářadí k povolování je oboustranně použitelné pro modely FORD
  • V případě chybějících nebo zdeformovaných chromových krytů již nelze se standardní nástrčnou hlavicí manipulovat s maticemi kol
  • Řešení: Dvě dvojité nástrčné hlavice místo čtyř jednotlivých nástrčných hlavic
  • Ovládání s 917S-3
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Čtyřhran podle DIN 3120
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Pro strojní manipulaci
  • Počet ks nářadí: 3

Rozsah dodávky:

  • 900SLG-18X20
  • 900SLG-20X22
  • 917S-3