Sada zásuvek 1/2″ 25dílná 10-32 mm

Artiklové číslo: 6151880
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6151880
EAN / GTIN 4010886615188
Číslo výrobce 6151880

Popis

Popis:

  • S kovovým, temperovaným, ručně ovládaným 6hranem UD profilem (č. 19) nebo 12-hranatý UD profil (č. D 19) vložky nástrčných klíčů
  • s provozními nástroji z vanadiové oceli 31CrV3
  • s robustní pákovou ráčnou, s uvolněním tlačítka
  • v modré ocelové krabici GEDORE
  • Rozměry: 425 x 277 x 55 mm

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Celková šířka [mm]: 425 mm
  • Celková výška [mm]: 55 mm
  • Celková hloubka [mm]: 277 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství