Sada 6hranných zástrčných hlavic, 1/2palcový čtyřhran 10dílná

Artiklové číslo: 639430
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 8790 C HF 1
Počet dílů 10
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 10-19 mm
Délka 165 mm
Šířka 140 mm
Výška 65 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 639430
EAN / GTIN 4013288184238
Číslo výrobce 05004203001

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice
dle DIN 3124.
Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice 6hranná vložka se závitem M6 – M12.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hranné: 10 ks vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Uložení v: textilní skládací brašna se suchým zipem