1/4″ ráčny a nástrčné klíče, 28dílná vložka pro dílenský vozík 78 cm

Artiklové číslo: 4932479824
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479824
EAN / GTIN 4058546376185
Číslo výrobce 4932479824
L-číslo L00800 2518

Popis

Popis:

  • Konstrukce s 90 zuby a úhlem návratu 4° pro práci ve stísněných prostorech
  • Nástrčný klíč FOUR FLAT™ s protiskluzovou konstrukcí
  • Celokovová konstrukce pro dlouhou životnost

Charakteristika:

  • Obsah balení: standardní nástrčné hlavice: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. Dlouhé nástrčné hlavice: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. Prodloužení 76 mm, prodloužení 152 mm, univerzální kloub
  • Obsah balení: 28
  • Varianta výrobku: 1/4″ sada ráčny a nástrčných hlavic s pěnovou vložkou