6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá s povlakem TiN 5 mm

Artiklové číslo: 643333 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 5 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN 7422
⌀ na straně pohonu 23 mm
Délka 140 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Provedení s povlakem TiN
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch TiN
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 643333 5
EAN / GTIN 4000896232376
Číslo výrobce 986SL-5

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Čepele s povlakem TiN pro vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimalizovanou ochranou proti korozi.

Použití:

Optimálně se hodí pro trvalé zatížení, např. pro sériové šroubové spoje.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Pouzdro z chromvanadiové oceli, chromováno proti oprýskání. Čepel ze speciální oceli s povlakem TiN.
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
    6hran (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku