Sada zástrčných hlavic s povlakem TiN pro šrouby Torx®, 1/2palcový čtyřhran 9-dílná

Artiklové číslo: 639506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 9
Upínací 4hran 1/2 palec
Délka 185 mm
Šířka 153 mm
Výška 52 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 639506
EAN / GTIN 4000896051540
Číslo výrobce 992/9

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice
dle DIN 3124.
Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
Čepele s povlakem TiN pro extrémně vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimální protikorozní ochranou.

Použití:

Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M4 − M14.

Materiál:

Pouzdro z chromvanadiové oceli, chromováno proti oprýskání. Čepel ze speciální oceli s povlakem TiN.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 9 ks vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Uložení v: Smartcase s funkcí umístění

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly