Sada zástrčných hlavic pro šrouby Torx®, 1/2palcový čtyřhran 6dílná, dlouhá

Artiklové číslo: 639517
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 6
Upínací 4hran 1/2 palec
Délka 165 mm
Šířka 140 mm
Výška 65 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 639517
EAN / GTIN 4013288186362
Číslo výrobce 05004204001

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice
dle DIN 3124.
Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M4 − M10.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 6 ks vel. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Uložení v: Textilní skládací brašna se suchým zipem