Sada zástrčných hlavic pro šrouby Torx®, 1/2palcový čtyřhran 6-dílná, dlouhá

Artiklové číslo: 639509
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 6
Upínací 4hran 1/2 palec
Délka 322 mm
Šířka 135 mm
Výška 57 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 639509
EAN / GTIN 4018754269419
Číslo výrobce 91311413

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice
dle DIN 3124.
Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M6 − M14.

Materiál:

Ocel Chrome-Alloy, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 6 ks vel. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Uložení v: ABS plastový box