Sada zástčných hlavic s tisícihranem, 1/4palcový čtyřhran 4dílná 1/4

Artiklové číslo: 630927 1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 4
Upínací 4hran 1/4 palec
Unášecí profil 1000hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630927 1/4
EAN / GTIN 4062406227586

Popis

Provedení:

Díly pohonu / spojovací díly podle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice podle DIN 3124. Vnitřní/vnější čtyřhrany podle DIN 3120.

Použití:

Pro 1000hranné šrouby / XZN šrouby se závitem M5 – M10.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Vložky pro čtyřhran: 4 ks (délka 25 mm) vel. M5; M6; M8; M10