Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada zástčných hlavic s tisícihranem, 1/4palcový čtyřhran 4dílná 1/4

Artiklové číslo: 630920 1/4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 4
Upínací 4hran 1/4 palec
Unášecí profil 1000-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630920 1/4
EAN / GTIN 4062406352370

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro 1000hranné šrouby/XZN šrouby se závitem M5 − M10.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Vložky pro čtyřhran: 4 ks (25 mm dlouhé)
vel. M5; M6; M8; M10