Sada hlavic s tisícihranem, 1/2palcový čtyřhran 8-dílná

Artiklové číslo: 639511
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 8
Upínací 4hran 1/2 palec
Délka 227 mm
Šířka 131 mm
Výška 57 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč pro šrouby TORX®; 1000-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 639511
EAN / GTIN 4018754261680
Číslo výrobce 96033606

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice
dle DIN 3124.
Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro 1000hranné šrouby/XZN šrouby se závitem M6 − M14.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Hlavice: 5 ks č. 642800 (krátký)
vel. M6; M8; M10; M12; M14
3 ks č. 642900 (dlouhý)
vel. M8; M10; M12
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly