Sada hlavic 6hranných šroubováků, 3/8 palcový čtyřhran, 7dílná 3/8

Artiklové číslo: 634825 3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
380 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 7
Upínací 4hran 3/8 palec
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 634825 3/8
EAN / GTIN 4062406130831

Popis

Použití:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M12.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

6-hranné zástrčné hlavice: 7 ks č. 637620 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly