Sada 6hranných zástrčných hlavic s povlakem TiN, 1/2palcový čtyřhran 9-dílná

Artiklové číslo: 639406
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 5-17

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 9
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 5-17 mm
Délka 185 mm
Šířka 153 mm
Výška 52 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč pro šrouby TORX®; 6-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 639406
EAN / GTIN 4000896193530
Číslo výrobce 986/9N

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice
dle DIN 3124.
Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
Čepele s povlakem TiN pro extrémně vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimální protikorozní ochranou.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M6 − M24.

Materiál:

Pouzdro z chromvanadiové oceli, chromováno proti oprýskání. Čepel ze speciální oceli s povlakem TiN.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 9 ks č. 643233 vel. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17
Uložení v: Smartcase s funkcí umístění

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly