Sada 6hranných zástrčných hlavic, 1/2 palcový čtyřhran 7-dílná, dlouhá

Artiklové číslo: 639409
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 5-14

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 7
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 5-14 mm
Délka 322 mm
Šířka 135 mm
Výška 57 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 639409
EAN / GTIN 4018754269426
Číslo výrobce 91311414

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice
dle DIN 3124.
Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M6 − M18.

Materiál:

Ocel Chrome-Alloy, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 7 ks vel. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
Uložení v: ABS plastový box