Sada 6hranných zástrčných hlavic, 1/2 palcový čtyřhran 6dílná, dlouhá

Artiklové číslo: 639417
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 8740 C HF 2
Počet dílů 6
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 4-10 mm
Délka 165 mm
Šířka 140 mm
Výška 65 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 639417
EAN / GTIN 4013288185457
Číslo výrobce 05004210001

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice
dle DIN 3124.
Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 − M12.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 6 ks vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
Uložení v: textilní skládací brašna se suchým zipem