Sada 6hranných zástrčných hlavic, 1/2 palcový čtyřhran 10-dílná 10

Artiklové číslo: 639408 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 350 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 10
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 4-19 mm
Délka 257 mm
Šířka 149 mm
Výška 47 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 639408 10
EAN / GTIN 4062406230869

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 − M27.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice
6-hranné: 10 ks č. 643220
vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly