• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

867 S Bity TORX® pro rázové šroubováky, TX 20 x 70 mm

Artiklové číslo: 05018167001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05018167001
EAN / GTIN 4013288222589
Číslo výrobce 05018167001
L-číslo L60020 4937

Popis

Popis:

  • Extra houževnatý bit na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Tím se zabrání předčasnému zlomení bitu a prodlouží se jeho životnost
  • Vhodné pro použití s rázovým šroubovákem Wera 921
  • S připojovacím rozměrem šestihranu 1/4″

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Extra houževnaté pro dlouhou životnost
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″
  • Pro použití s rázovými šroubováky Wera 921

Rozsah dodávky:

  • 867 S Bity TORX® pro rázové šroubováky, TX 20 x 70 mm