• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3/8″Sada nástrčných klíčů izolovaných dle VDE 23ks.

Artiklové číslo: 96022020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96022020
EAN / GTIN 4018754274529
Číslo výrobce 96022020
L-číslo L60010 5934

Popis

Popis:

  • V robustním, stohovatelném plastovém boxu ABS
Obsah 23-část:
  • 14 zásuvky s dvojitým šestihranem č. 12171 VDE: 7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm
  • 3 šroubovací vložky pro vnitřní šrouby TORX® č. 12174 VDE: T20; T25; T30
  • 2 šroubovací vložky pro vnitřní vícezubové šrouby XZN® č. 12175 VDE: M8; M10
  • 3 nástavce č. 12167/3 VDE (94 mm); č. 12167/6 VDE (178 mm); č. 12167/10 VDE (258 mm)
  • 1 ráčna č. 12165 VDE

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 23
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 3/8″
  • Výška mm (h): 80 mm
  • Délka [mm): 470 mm
  • Hmotnost: 3056 g
  • Šířka mm (b): 274 mm