1/2″ Nástrčný klíč sada na přídržné liště 300 mm

Artiklové číslo: RS14012M/10-L60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo RS14012M/10-L60
EAN / GTIN 4991644506514
Číslo výrobce RS14012M/10-L60
L-číslo L60050 5248

Popis

Popis:

Délka: 300 mm
Délka/šířka/výška: 400x120x32 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 4,5,6,7,8,10,12,14,17,19 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden