1/2! Sada nástrčných šestihranných klíčů 12ks.

Artiklové číslo: 96031503
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96031503
EAN / GTIN 4018754260935
Číslo výrobce 96031503
L-číslo L60010 5739

Popis

Popis:

  • V robustním, stohovatelném plastovém boxu ABS
Obsah 12-část:
  • 10 šroubováky č. 54: 4; 8; 6; 7; 5; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 1 vložka šroubováku č. 3054/8:8 mm
  • 1 vložka šroubováku č. 1054/10:10 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 12
  • Hmotnost: 1894 g