Zásobník s držáky šroubováků a ráčna s jemným ozubením „Zyklop Pocket“ s 1/4 palcovými bity S ráčnou a magnetem 13

Artiklové číslo: 676635 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Bitový upínač: D 6,3

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 8009 Zyklop Pocket sada 1
Bitový upínač D 6,3
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák pro šrouby Pozidriv; Šroubovák pro šrouby TORX®; 6hranný nástrčný klíč
Celková délka 133 mm
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676635 13
EAN / GTIN 4013288221834
Číslo výrobce 05004280001

Popis

Provedení:

Kompaktní ráčna Zyklop s integrovaným zásobníkem bitů. Magnetický přímý držák udělá z ráčny 3/8 palce současně ráčnový šroubovák na bity s držákem bitů 1/4 palce. Volně otočnou hlavu ráčny lze fixovat v 5 definovaných polohách. Ráčna s jemným ozubením má 72 zubů a vratný úhel 5°.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C6,3 pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 675520 vel. 1/25; 2/25
Bity, délka 25 mm, C6,3 pro šrouby Pozidriv: Po 1 ks č. 675540 vel. 1/25; 2/25
Bity, délka 25 mm, C6,3 pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 3; 4; 5; 6
Bity, délka 25 mm, C6,3 pro šrouby vnitřní Torx®: po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly