Sada bitů „Tool-Check PLUS“ s ovládacím nástrojem a nástrčnými hlavicemi pro nástrčné klíče 39dílná

Artiklové číslo: 676171
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
432 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Tool-Check PLUS
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák; 6hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®; Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem; 6-hranný nástrčný klíč
Ovládací nástroj Ráčna na bity 1/4 palce; Držák šroubováků
Druh produktu bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676171
EAN / GTIN 4013288191601
Číslo výrobce 644705 36

Popis

Provedení:

Sestavené sady Kraftform Kompakt® pro praktické použití, složené z bitů a ovládacího nástroje pro ruční a strojní použití. Rukojeť šroubováku Kraftform s rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: č. 675200 2 ks 1/25; 3 ks 2/25; 1 ks 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: č. 675380 1 ks 1/25; 3 ks 2/25; 1 ks 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: po 1 ks 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: po 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: po 1 ks 675350 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks vel. 1,0×5,5
Nástrčné hlavice 1/4 palce, pro vnější šestihran: po 1 ks vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
Adaptér: 1 ks 1/4 palcový vnitřní čtyřhran − 1/4 palcový upínač bitu
Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K
Držák šroubováků: 1 ks
Ráčna na bity 1/4 palce: 1 ks č. 676645

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly