Sada hodinářských šroubováků, 6dílná s hliníkovou rukojetí v dřevěném pouzdře 6

Artiklové číslo: 669205 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 669205 6
EAN / GTIN 4045197975072

Popis

Provedení:

Zakončení rukojeti s otočnou šestihrannou hlavou, čímž je zaručena práce s jemným citem.
Hliníková rukojeť odolná vůči korozi, s pevně nalisovanou čepelí.

Použití:

Pro šrouby s rovnou drážkou.

Norma:

Podobná DIN 8320

Materiál:

Čepele ze speciální oceli.

Obsah:

Po 1 plochém hodinářském šroubováku: Po 1 ks 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5 mm