Sada hodinářských šroubováků, 6dílná ploché a pro šrouby Phillips

Artiklové číslo: 669800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 088 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 6
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 669800
EAN / GTIN 4045197298706

Popis

Provedení:

Rýhovaná, štíhlá, krátká ocelová rukojeť, pochromovaná, s pevně nalisovanou čepelí. Konec rukojeti s otočnou šestihrannou hlavou. Rukojeti štíhlejší a kratší než u č. 669005669205. Tyto šroubováky se dodávají pouze v sadě.

Materiál:

Čepele ze speciální oceli.

Obsah:

Po 1 ks pro drážku 1,4; 1,8; 2,3; 3,0 mm a pro Phillips vel. 0 a 1