Klíč na lícované šrouby, přestrčný plně izolovaný

Artiklové číslo: 665800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Celková délka 110 mm
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 665800
EAN / GTIN 4086500009022
Číslo výrobce SII-SIII 0354

Popis

Provedení:

Přestavitelný pro styčné kroužky 2 − 25 A resp. 35 − 63 A. Plně izolovaný do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.