Křížový šroubovák DRALL PZ velikost 1 Čepel D.25 mm

Artiklové číslo: 47441001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47441001
EAN / GTIN 4018754030682
Číslo výrobce 47441001
L-číslo L60010 1704

Popis

Popis:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Krátký design
  • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
  • Černá krajka

Charakteristika:

  • L1: 25 mm
  • L2: 80 mm
  • Výstupní profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Velikost Výstupní profil: PZ1
  • Hmotnost: 28 g