• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Jednopólová zkoušečka napětí s vysoce kvalitní čepelí šroubováku, drážka 2,5 2,5 mm

Artiklové číslo: 665014 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
836 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu 2,5 mm
Délka čepele 55 mm
Celková délka 132 mm
Rozsah měření 150 V - 250 V
Unášecí profil Plochý šroubovák
Materiál rukojeti Plast
Násuvný klips ano
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 665014 2,5
EAN / GTIN 3831007678612

Popis

Provedení:

Plastová rukojeť s izolovanou čepelí šroubováku a násuvným klipsem.
Vysoce kvalitní čepel šroubováku, rozsah měření 150 − 250 V.

Poznámka:

Tyto zkoušečky napětí splňují bezpečnostní předpisy podle VDE 0680/6. Doutnavky proto nelze vyměnit.