• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Elektrikářský šroubovák pro kombinované šrouby, Classic plně izolovaný

Artiklové číslo: 668390
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
1 127 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Štíhlá rukojeť s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při zvláštní houževnatosti.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.
Hrot šroubováku s kombinovaným profilem dokonale padne do kombinovaných šroubů (kombinace Pozidriv/drážka), které se používají hlavně u elektroinstalačních součástí.