• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, redukovaný ⌀ čepele, s rukojetí Kraftform plně izolovaný

Artiklové číslo: 668620
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
38 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel z vysoce legované speciální oceli, fosfátovaná.
Zmenšené čepele ⌀ s integrovanou ochrannou izolací pro hluboko uložené prvky šroubů a pružin (⌀ čepele = ⌀ izolace v přední části čepele).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.