Provedení:
Rukojeť a čepel plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Štíhlá rukojeť s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při zvláštní houževnatosti.
Zmenšený ⌀ čepele s integrovanou ochrannou izolací pro hluboko uložené prvky šroubů a pružin (⌀ čepele = ⌀ izolace v přední části čepele).
Použití:
Pro práce pod napětím do 1000 V.
Hrot šroubováku s kombinovaným profilem dokonale padne do kombinovaných šroubů (kombinace Pozidriv/drážka), které se používají hlavně u elektroinstalačních součástí.