• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada šroubováků pro mikroelektroniku v textilním pouzdře 11

Artiklové číslo: 669630 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Počet dílů 11
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; 6-hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Otočná koncovka ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 669630 11
EAN / GTIN 4013288178343
Číslo výrobce 05135938001

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou krytkou, zónou pro rychlé otáčení pro efektivní šroubování a silovou zónou. S rychlovýměnným sklíčidlem pro upínání bitových čepelí 4 mm Halfmoon (č. 669932669936) popř. bitových čepelí 4 mm HIOS. Čepele z vysoce kvalitní nástrojové oceli.

Obsah:

Držák šroubováku: 1 ks
Ploché čepele č. 669932: po 1 ks vel. 1,5; 2; 3
Čepele pro šrouby Phillips č. 669933: po 1 ks vel. 00; 0; 1
Šestihranné čepele č. 669934: po 1 ks vel. 1,5; 2
Čepele pro Torx® č. 669935: po 1 ks vel. TX5; TX6

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly