• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada šroubováků pro elektroniku pro šrouby Torx® Kraftform Micro 6

Artiklové číslo: 625760 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 6
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®; Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Otočná koncovka ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625760 6
EAN / GTIN 4013288099679
Číslo výrobce 05259119001

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou koncovkou.
Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hrot černý.
Od profilu Torx® TX7 s otvorem pro šrouby s a bez pojistného kolíku.
Navíc s praktickým stojánkem / držákem na stěnu.

Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny nastavovací práce a práce vyžadující cit.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 625770: vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly