Sada šroubováků pro elektrikáře Slim, 6dílná ploché a pro šrouby Phillips, plně izolované 4/2

Artiklové číslo: 667072 4/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Classic VDE
Počet šroubováků 6
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil Ploché šroubováky; Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667072 4/2
EAN / GTIN 7610733273843
Číslo výrobce PB 5542.SL

Popis

Provedení:

Úzká čepel s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm a nárazuvzdorným polypropylenovým jádrem. Rukojeť a čepel plně izolované do 1 000 V podle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Redukovaný ⌀ čepele s integrovanou ochrannou izolací pro hluboce uložené šroubové a pružinové prvky (⌀ čepele = ⌀ izolace v přední části čepele).

Rozsah dodávky:

Po 1 plochém šroubováku Slim č. 663003 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668372 vel. 1 a 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly