• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada šroubováků pro elektrikáře, 6dílná ploché a pro šrouby Pozidriv, plně izolované 4/2

Artiklové číslo: 667250 4/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 6
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák Pozidriv
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667250 4/2
EAN / GTIN 4013288101884
Číslo výrobce 05258038001

Popis

Provedení:

Čepel Wera Lasertip, plně izolovaná do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Rozsah dodávky:

Po 1 plochém šroubováku č. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 šroubováku pro šrouby Pozidriv č. 668700 vel. 1 a 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly