• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada plochých šroubováků se silovou rukojetí „multicraft“ 5

Artiklové číslo: 660910 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 5
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 660910 5
EAN / GTIN 7610733085682
Číslo výrobce 1467.

Popis

Provedení:

Mnohostranný robustní šroubovák s kónickou čepelí (břit) a 6-hranným osazením pro maticový klíč.
Rukojeť „multicraft“ z nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium), zvlášť dobré uchopení i s rukama od oleje.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. S rovnoběžnou, odsazeným břitem. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

Výhoda:

  • Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.
  • Bez efektu Cam-out.
  • Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.
  • Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
  • Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
  • Ochrana proti odvalení.
  • Značení symbolem výstupu a velikosti.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 660900: vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly