Sada plochých šroubováků s 2složkovou rukojetí SwissGrip 6

Artiklové číslo: 660041 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
277 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools
  • Obal: Držák na stěnu

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SwissGrip
Počet šroubováků 6
Unášecí profil Plochý šroubovák
Úderová koncovka ne
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Materiál rukojeti Elastomer
Povrch niklováno a chromováno
Špička čepele černá
Obal Držák na stěnu
Nejiskřící ne
Šestihran ovládání ne
Otočná koncovka ne
Průchozí čepel ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 660041 6
EAN / GTIN 7610733249725
Číslo výrobce 8240.RB

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma a zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké krouticí momenty. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Špička černá. Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.
Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti unašeče.

Výhoda:

  • Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.
  • Bez efektu Cam-out.
  • Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.
  • Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
  • Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
  • Ochrana proti odvalení.
  • Značení symbolem výstupu a velikosti.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 660040: vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Rozsah dodávky:

S držákem na stěnu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly