Sada montážních šroubováků „Allrounder“ 25

Artiklové číslo: 667615 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 25
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; 6-hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667615 25
EAN / GTIN 7610733085453
Číslo výrobce 6515.

Popis

Provedení:

Silová rukojeť „multicraft“ a teleskopická jemná šroubovací rukojeť pro upnutí čepelí.
8 oboustranných čepelí, 14 čepelí a 1 zkoušečka napětí (110 – 250 V dle VDE 0680/6) pro běžné šroubové spoje.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Černé, rozměrově přesné hroty.

Obsah:

Ploché čepele: vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Čepele pro šrouby Phillips: vel. 00; 0; 1; 2
Čepele Pozidriv: vel. 0; 1; 2
Šestihranné čepele: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Čepele pro Torx®: vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Zkoušečka napětí č. 665020: vel. 2,5
Hrotová čepel č. 667640: 1 ks
Plastová rukojeť č. 667620: 1 ks
Teleskopická rukojeť: 1 ks

Rozsah dodávky:

Včetně rolovacího plastového pouzdra.

Poznámka:

Náhradní vyměnitelné čepele naleznete pod č. 669605669608 a č. 659921659928.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly