Sada šroubováků s dřevěnou rukojetí, 6dílná ploché a pro šrouby Phillips 4/2

Artiklové číslo: 667360 4/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 6
Unášecí profil Ploché šroubováky; Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667360 4/2
EAN / GTIN 4045197372475

Popis

Provedení:

Rukojeť z utěsněného bukového dřeva, s koženou úderovou koncovkou. Čepel z chromvanadiové oceli, průběžně prokalené. Od vel. 5,5 průchozí čepel s 6hranným osazením pro otevřený klíč. Leskle niklovaný povrch.

Rozsah dodávky:

Po 1 plochém šroubováku č. 660800 vel. 3,5; 4,5; 5,5; 7.
Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668450 vel. 1; 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly