Sada šroubováků pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí SwissGripp 4

Artiklové číslo: 667696 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
226 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SwissGrip
Počet šroubováků 4
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667696 4
EAN / GTIN 7610733249770
Číslo výrobce 8242.RB

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.
Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti pohonu.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 667695: vel. 0; 1; 2; 3

Rozsah dodávky:

S držákem na stěnu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly