6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenem povrch chromovaný přes nikl 6 mm

Artiklové číslo: 627382 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 6 mm
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Délka ramen 191×19 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Kulová hlava na dlouhém rameni ano
Úhel 100 stupňů ano
Krátké rameno ano
Dlouhé provedení ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627382 6
EAN / GTIN 7610733283101
Číslo výrobce PB 2222.L 6 RE

Popis

Provedení:

Velmi krátké rameno s flexibilním úhlem (90°– 100°), kulová hlava šikmo nasaditelná až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Výhoda:

Flexibilní úhel u krátkého ramena (90°– 100°).
90° ke vsunutí: Dobře dosažitelná jsou také velmi obtížně přístupná místa.
100° k práci: Díky možnému volnému prostoru pro ruce je zaručena příjemná a bezpečná práce.

Materiál:

Povrch poniklovaný, chromovaný a s práškově nanášeným lakem pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“.
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
    6hran (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku