Sada 6hranných úhlových klíčů nerezová ocel, vícebarevné plastové opláštění, Hex-Plus 9

Artiklové číslo: 627351 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1
Počet šroubováků 9
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Rozměry klíčů 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Rozměry velikostí klíčů metrický
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627351 9
EAN / GTIN 4013288185211
Číslo výrobce 05022669001

Popis

Provedení:

Hlavní materiál z nerezové oceli, s plastovým potahem. Označení velikosti je snáze rozpoznatelné pomocí barevného kódování a jsou rychle po ruce. Provedení s profilem Hex-Plus šetřícím šrouby, na dlouhém rameni se šestihrannou kulovou hlavou.

Použití:

Pro metrické šrouby s vnitřním šestihranem.

Obsah:

Po 1 úhlovém šroubováku: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Uložení v: plastový držák

Rozsah dodávky:

Úhlový klíč:
1× 1,5mm
1× 2,0mm
1× 2,5mm
1× 3,0mm
1× 4,0mm
1× 5,0mm
1× 6,0mm
1× 8,0mm
1× 10,0mm

V praktickém plastovém držáku resp. dvousložkového klipsu, s vyklápěcím a zaklápěcím systémem pro snazší výjmutí úhlového klíče a kompaktnější možnost uložení nástroje.