Sada 6hranných úhlových klíčů, povrch BlackLaser vícebarevné plastové opláštění, Hex-Plus 9

Artiklové číslo: 627216 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
264 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB
Počet šroubováků 9
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Barevné označení ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627216 9
EAN / GTIN 4013288192134
Číslo výrobce 05073593001

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), profil Hex-plus, povrch chromovaný.

Obsah:

Po 1 úhlovém šroubováku: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Uložení v: Plastový držák