Barevné sady šestihranných klíčů pro šrouby s vnitřním šestihranem, práškově lakované s barevným kódováním podle velikosti, v samoobslužném balení.

Artiklové číslo: 210.H-10 RB CN
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 210.H-10 RB CN
EAN / GTIN 7610733235193
Číslo výrobce PB 210.H-10 RB CN
L-číslo L60060 2015

Popis

Popis:

  • Šestihranné klíče L RainBow, sada v praktickém plastovém držáku
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • chromované a práškově lakované, barevné označení podle velikosti, správný nástroj rychle po ruce
  • přesně zalomené hrany, bezpečné zasunutí do šroubů
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
  • označené výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantudtag (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10