454/10 HF Set Imperial 1, sada šroubováků Hex-Plus s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí, palcové, 10 dílný

Artiklové číslo: 05023451001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05023451001
EAN / GTIN 4013288214836
Číslo výrobce 05023451001
L-číslo L60020 4350

Popis

Popis:

  • Šroubovák s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů.
  • Rukojeť dobře zapadne do dlaně, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních, celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány.
  • S přidržovací funkcí pro bezpečné uchycení šroubů s vnitřním šestihranem na nástroji.
  • Speciální zušlechtění povrchu pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Výhoda:

  • Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
  • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S přídavným krátkým ramenem pro přenos extrémně vysokých točivých momentů díky pákovému účinku dlouhého ramene
  • S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

Rozsah dodávky:

  • 454/10 HF Set Imperial 1, sada šroubováků Hex-Plus s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí, palcové, 10 dílný; 2x 454 Šestihranný šroubovák Imperial s příčnou rukojetí Hex-Plus, palcový: 3/32″x150 mm, 7/64″x150 mm; 8x 454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, palcový: 1/8″x150 mm, 9/64″x150 mm, 5/32″x150 mm, 3/16″x150 mm, 7/32″x150 mm, 1/4″x150 mm, 5/16″x150 mm, 3/8″x150 mm; 2x Stojánek na šroubováky Kraftform: 190 x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly