454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, 10 x 100 mm

Artiklové číslo: 05023354001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05023354001
EAN / GTIN 4013288208057
Číslo výrobce 05023354001

Popis

Popis:

  • Šroubovák s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů.
  • Rukojeť dobře zapadne do dlaně, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních, celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány.
  • S přidržovací funkcí pro bezpečné uchycení šroubů s vnitřním šestihranem na nástroji.
  • Speciální zušlechtění povrchu pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Výhoda:

  • Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
  • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
  • S přídavným krátkým ramenem pro přenos extrémně vysokých točivých momentů díky pákovému účinku dlouhého ramene
  • S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • 454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, 10 x 100 mm