3950/9 Sada úhlových klíčů Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, palcové, nerezová ocel, 9 dílný

Artiklové číslo: 05022860001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05022860001
EAN / GTIN 4013288221360
Číslo výrobce 05022860001
L-číslo L60020 4749

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních úhlových klíčů z nerezové oceli na palcové šrouby s vnitřním šestihranem od společnosti Wera
  • Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizí rzi
  • Profil Hex-Plus umožňuje větší styčné plochy v hlavě šroubu
  • Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostí
  • V téměř neopotřebitelném držáku na úhlové klíče

Výhoda:

  • Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
  • Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Rozsah dodávky:

  • 1x 3950/9 Sada úhlových klíčů Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, palcové, nerezová ocel, 9 dílný; 9x 3950 SPKL Multicolour Imperial úhlový klíč, palcový, nerezová ocel: 5/64x101, 3/32x112, 1/8x123, 5/32x137, 3/16x154, 7/32x172, 1/4x185, 5/16x195, 3/8x224

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly