Univerzální bezpečnostní nůž QuickBack™ s 2složkovou rukojetí a pracovní špičkou s 1 čepelí Razar Black, 18 mm

Artiklové číslo: 845080
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
582 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka nože bez čepele 182 mm
Délka čepele 100 mm
Šířka čepele 18 mm
Tloušťka čepele 0,5 mm
Počet odlamovacích stupňů 8
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 845080
EAN / GTIN 4975364111593
Číslo výrobce DFC569

Popis

Provedení:

Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.
Jedinečný bezpečnostní nůž, bez značky GS, s ergonomickou 2složkovou rukojetí a přesným vedením čepele. Multifunkční špička na vedení čepele pro otevírání konzerv, funkcí šroubováku, otevírání kartonů atd. Dodatečný kovový výstupek na konci rukojeti k otvírání kartonů. S 1 odlamovací čepelí (č. 845021 vel. 10), s 8 stupni. Šířka 18 mm.

Výhoda:

Sjednocuje 2 typy nožů: bezpečnostní nůž a cutter.
  • Posuv s aretací: velmi kvalitní cutter.
  • Při zatlačení posuvu dopředu velmi bezpečný nůž, tzn. při puštění posuvu zajede čepel zpět do pláště.

Velmi mnohostranný nůž!

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845010 vel. 10; 845015 vel. 10; 845016 vel.10; 845018 vel. 50; 845019 vel. 50; 845021 vel.10; 845023 vel.50.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly